水本機械製作所
ネジシャックルSUS316
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):10●L(mm):20●D1(mm):5●D2(mm):5●d(mm):10●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-3459
注文コード
02660370
品番
A-1983
参考基準価格(税別)
¥823
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):10●L(mm):20●D1(mm):5●D2(mm):5●d(mm):10●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-3459
アズワン品番
67-7199-54