曜日別特売
A-1487 ネジ止め沈みシャックル 水本機械製作所 02660440

ネジ止め沈みシャックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:W1/2●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●使用荷重(kN):4.12●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6627注文コード02660440品番A-1487
参考基準価格(税別)¥2,074販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ピンの上から六角穴付き止めネジ(ホロネジ)でロックするので、ピンが緩みにくくなっています。、沈みタイプのシャックルなので、ロープ等がひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、金具の盗難防止に。

仕様●ねじ径:W1/2●B(mm):24●D(mm):12●L(mm):48●d(mm):24●使用荷重(kN):4.12●レンチサイズ(mm):2.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6627アズワン品番67-7199-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする