曜日別特売

スモークツリー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02660441
品番
FFH-0060
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途
ディスプレイボックス(FFH)
材質
ポリエステル、PE、鉄
GR
全長(cm)
31
花長(cm)
8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする