水本機械製作所
パイプSカン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3.4●L1(mm):61.8●L2(mm):55●S(mm):13●W1(mm):14●W2(mm):29.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2361
注文コード
02660467
品番
A-1012
参考基準価格(税別)
¥229
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
Sカンの片側の先端が閉じているのが特徴です。、大きい輪になった方をパイプに通す事により、物掛けになります。、例えばクローゼットの中に。
仕様
●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3.4●L1(mm):61.8●L2(mm):55●S(mm):13●W1(mm):14●W2(mm):29.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:318-2361
アズワン品番
67-7199-77