横浜ディスプレイミュージアム
ボックスウッドガーランド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660712
品番
GL-5407
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
PE
色
グリーン
幅(cm)
17
長さ(cm)
複葉長:12
全長(cm)
180