横浜ディスプレイミュージアム
ポンポンアザミスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02660730
品番
FG-5338
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
実:PE
材質
ポリエステル、PE、鉄、実:PE
色
ホワイト
全長(cm)
90
実径(cm)
2.5~4