曜日別特売
A-3084 ファンシーSフックツイスト ブラック 水本機械製作所 02660738

ファンシーSフックツイスト ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●色:ブラック●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):500●L2(mm):488●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21全長(mm):500●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:536-6693注文コード02660738品番A-3084
参考基準価格(税別)¥1,407販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

軽量でカラフルです。、一般商品の収納の吊り金具として。

仕様●色:ブラック●使用荷重(kN):0.15●D(mm):6●L1(mm):500●L2(mm):488●S(mm):40●W(mm):54●R(mm):21全長(mm):500●材質/仕上:アルミ軽合金●コード番号:536-6693アズワン品番67-7200-67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする