曜日別特売
A-1428 プーリーブロックスイベル 水本機械製作所 02660756

プーリーブロックスイベル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個仕様●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):9.5●d(mm):6●W(mm):37●L(mm):71●使用ロープ径(mm):8~10Φ●参考使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:プラスチック●コード番号:316-6700注文コード02660756品番A-1428
参考基準価格(税別)¥1,989販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

小型・軽量の滑車です。、ロープを通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に使用します。

仕様●車数:1●車径(mm):35●車溝幅(mm):9.5●d(mm):6●W(mm):37●L(mm):71●使用ロープ径(mm):8~10Φ●参考使用荷重(kN):0.39●材質/仕上:枠:ステンレス(SUS304)●シーブ:プラスチック●コード番号:316-6700アズワン品番67-7200-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする