横浜ディスプレイミュージアム
ペールカラーフラワー組花L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1束
注文コード
02660906
品番
FP-1044
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
25
全長(cm)
50