横浜ディスプレイミュージアム
ビバーナムピック20Pセット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
オレンジ
ブルー
ホワイト
ラベンダー
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02660940
品番
FZY-0442
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
色
ホワイト
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(cm)
房径:4
全長(cm)
15