水本機械製作所
ボートハッカー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●D(mm):57●L(mm):214●W(mm):92●t(mm):12●C(mm):32●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1965
注文コード
02661079
品番
A-452
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、棒に取り付けて、ボートを引き寄せる道具として使用します。
仕様
●D(mm):57●L(mm):214●W(mm):92●t(mm):12●C(mm):32●d(mm):4●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1965
アズワン品番
67-7201-88