水本機械製作所
リングキャッチ ステンレス プチカラビナ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):10●W(mm):20●d(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4535
注文コード
02661447
品番
A-162
参考基準価格(税別)
¥1,681
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
リング付で絡まりを防ぎます。
仕様
●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●L(mm):74●S(mm):10●W(mm):20●d(mm):17●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●仕上げ:バレル研磨仕上げ●コード番号:113-4535
アズワン品番
67-7203-02