曜日別特売
TBF-12M120 ロールターンバックル 水本機械製作所 02661666

ロールターンバックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M-12●L(mm):120●A(mm):55●B(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-9547注文コード02661666品番TBF-12M120
参考基準価格(税別)¥4,786販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。

仕様●ねじ径:M-12●L(mm):120●A(mm):55●B(mm):16●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:336-9547アズワン品番67-7203-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする