曜日別特売
A-2436 ロールターンバックル 水本機械製作所 02661718

ロールターンバックル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●ねじ径:M-6●L(mm):80●A(mm):35●B(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8221注文コード02661718品番A-2436
参考基準価格(税別)¥2,011販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

両端のねじ加工が右ねじと左ねじで構成されたパイプです。、左右にボルトを入れてパイプを回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。

仕様●ねじ径:M-6●L(mm):80●A(mm):35●B(mm):10●材質/仕上:ステンレス(SUS316)●コード番号:316-8221アズワン品番67-7203-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする