水本機械製作所
押さえ金具
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●W(mm):25●L1(mm):55●L2(mm):35.5●D(mm):6●H(mm):10●d(mm):4.6●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6708
注文コード
02661946
品番
A-2166
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車体ドア留め金具C型の押さえとして使用します。、箱型・コンテナ式トラックの後部の扉を開いた時の止め金具として使用。
仕様
●W(mm):25●L1(mm):55●L2(mm):35.5●D(mm):6●H(mm):10●d(mm):4.6●T(mm):3●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-6708
アズワン品番
67-7204-67