曜日別特売
A-024 丸カンボルト ブネジ 水本機械製作所 02662147

丸カンボルト ブネジ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W5/16●D(mm):7●L(mm):50●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8602注文コード02662147品番A-024
参考基準価格(税別)¥1,643販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

未使用時には丸リングが倒れるので邪魔になりません。、壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤー・ロープなどの端末金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.78●ねじ径:W5/16●D(mm):7●L(mm):50●H(mm):75●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:315-8602アズワン品番67-7205-48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする