曜日別特売
A-725 固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN 水本機械製作所 02662540

固定ブロック 1車 参考使用荷重1.47kN

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード02662540品番A-725
参考基準価格(税別)¥13,571販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

柱や壁面・床面等に固定できる滑車です。、2車のブロック等と組み合わせる事により、荷の上げ下ろしにかかる力を1/2や1/3にする事ができます。、ロープ等を通し、荷物等の吊り上げ・引張り作業に。

仕様●A(mm):36●B(mm):82●D(mm):15●F(mm):2G(mm):5(皿8.5)●L(mm):98●使用荷重(kN):1.47●車幅(mm):12.8●車溝幅(mm):10●C(mm):52●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-5082アズワン品番67-7206-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする