横浜ディスプレイミュージアム
ボックスウッドポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02662541
品番
GLA-1631
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
22
寸法(cm)
鉢:Φ12.5×12
全長(cm)
12