A-612 三角リンク 水本機械製作所 02662549

三角リンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●A(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8282注文コード02662549品番A-612
参考基準価格(税別)¥1,257販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。

仕様●使用荷重(kN):1.18●D(mm):8●A(mm):50●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-8282アズワン品番67-7206-31
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする