A-601 三角リンク 水本機械製作所 02662558

三角リンク

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):3●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9848注文コード02662558品番A-601
参考基準価格(税別)¥314販売価格(税込)¥328
販売価格(税別)
298

接続部は溶接していますので丈夫です。、ゴム・繊維などの幅のあるベルトを使用できます。、かばんや衣類などの金具として。

仕様●使用荷重(kN):0.20●D(mm):3●A(mm):30●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9848アズワン品番67-7206-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする