水本機械製作所
三角リングキャッチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):8●L(mm):79●S(mm):11●W1(mm):85●W2(mm):53●E(mm):8.5●タイプ:両ネジタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6415
注文コード
02662619
品番
A-2195
参考基準価格(税別)
¥1,870
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ナットを回すだけで簡単に開閉できます。、ベルト等とチェーンの連結に適しています。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●使用荷重(kN):2.45●D(mm):8●L(mm):79●S(mm):11●W1(mm):85●W2(mm):53●E(mm):8.5●タイプ:両ネジタイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:336-6415
アズワン品番
67-7206-36