グリーンネックレスハンギングポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02662629
品番
GLA-1569
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498
材質
PE、鉄、セメント、PP、麻(鉢:PP)
グリーン
幅(cm)
12(麻紐含まず)
全長(cm)
37
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:9×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする