横浜ディスプレイミュージアム
デザインカラー仏花ブッシュLL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02662751
品番
FP-0978
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ラップ付き ディスプレイボックス入り
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
26
全長(cm)
43