水本機械製作所
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):10●D(mm):5●L(mm):20●d(mm):10●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1887
注文コード
02662890
品番
A-573
参考基準価格(税別)
¥581
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:M5●B(mm):10●D(mm):5●L(mm):20●d(mm):10●使用荷重(kN):0.88●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-1887
アズワン品番
67-7207-28