水本機械製作所
沈みシャックル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●ねじ径:W3/8●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●使用荷重(kN):3.43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9807
注文コード
02662908
品番
A-241
参考基準価格(税別)
¥1,273
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ネジシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)を除いているので、ロープなどがひっかかりません。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
仕様
●ねじ径:W3/8●B(mm):20●D(mm):10●L(mm):40●d(mm):20●使用荷重(kN):3.43●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●コード番号:316-9807
アズワン品番
67-7207-20