横浜ディスプレイミュージアム
プラ仏花組花テッポウユリ×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02662936
品番
FP-1065
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
用途
ラップ付き
材質
PE、鉄
色
MIX
幅(cm)
19
全長(cm)
60