横浜ディスプレイミュージアム
ボウエンUVフィトニアブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02662997
品番
GL-5375
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
防炎加工/UVアイコン付ける
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
35
長さ(cm)
葉長:4~7
全長(cm)
55