ZAPPY(ザッピー)
セキスイ NKタックFA 5枚入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(5枚)
仕様
●厚さ:5mm●サイズ:910×1800mm●構成:ウッドパネルに両面特殊紙貼り●粘着加工:片面あり
注文コード
02663145
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ウッドパネル両面に特殊紙を貼り合わせ、片面に粘着加工されたボードです。特殊紙を使用することにより乾燥時(冬)・多湿時(梅雨)の反りの発生を抑制します。
仕様
●厚さ:5mm●サイズ:910×1800mm●構成:ウッドパネルに両面特殊紙貼り●粘着加工:片面あり
アズワン品番
67-7209-13