- セキスイ エスレンシートCK 5枚入 ZAPPY(ザッピー) 02663276

セキスイ エスレンシートCK 5枚入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(5枚)仕様●厚さ:1mm●サイズ:570×1000mm●構成:発泡ポリスチレンシート(発泡倍率15倍)●粘着加工:なし注文コード02663276品番-
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ポリスチレン樹脂を発泡させて押出したシート状製品です。通称PSPと呼ばれています。飛行機の模型制作やこどもの工作等にも使用されています。

仕様●厚さ:1mm●サイズ:570×1000mm●構成:発泡ポリスチレンシート(発泡倍率15倍)●粘着加工:なしアズワン品番67-7209-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする