曜日別特売
FG-5292 チェカーベリースプレー 横浜ディスプレイミュージアム 02663557

チェカーベリースプレー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
02663557
品番
FG-5292
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
¥849
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、紙、実:PS
色
ホワイトグリーン
全長(cm)
48
実径(cm)
1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする