横浜ディスプレイミュージアム
ブッカブッシュ2L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02663722
品番
FP-1138
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
ラップ
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ミックス
幅(cm)
24
全長(cm)
65