横浜ディスプレイミュージアム
ハクサンボク
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02663828
品番
FG-5275
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
レッド
全長(cm)
98
寸法(Φcm)
葉径:3.8~5.5