曜日別特売
FZY-0442 ビバーナムピック20Pセット 横浜ディスプレイミュージアム 02664160

ビバーナムピック20Pセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ラベンダー
内容量1セット注文コード02664160品番FZY-0442
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598
色
ラベンダー
材質
ポリエステル、PE、鉄
寸法(cm)
房径:4
全長(cm)
15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする