横浜ディスプレイミュージアム
マウンテングラス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02665131
品番
GL-5353KK
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
材質
PE、鉄
幅(cm)
30
長さ(cm)
葉長:20
全長(cm)
35