横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュLL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02665262
品番
FP-0823
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄、PA、PS
色
MIX
幅(cm)
34
全長(cm)
66