横浜ディスプレイミュージアム
ハイドレンジア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
CR
GR
CR
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02666409
品番
FFH-0063
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(FFH)
色
CR
材質
ポリエステル、PE
全長(cm)
30
花房径(cm)
10.5