- 仕様
- ●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 3 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 12 V●シリーズ: RQ5A030AP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 180 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -8 V●幅: 1.8mm●高さ: 0.95mm●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応