- 仕様
- ●チャンネルタイプ: P●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 45 V●パッケージタイプ: TSMT-3●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 280 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 3V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 1 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 1.8mm●順方向ダイオード電圧: 1.2V●ローム Pチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応