横浜ディスプレイミュージアム
アイビーブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
材質
ポリエステル、PE、鉄
ポリエステル、PE、鉄
PVC、PE、鉄
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02668177
品番
GL-5395
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
幅(cm)
30~40
全長(cm)
45
色
グリーン
寸法(Φcm)
葉径:3~5.6