1N6263 STマイクロ,  小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード STMicro 02668280

STマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02668280品番1N6263
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする