- 仕様
- ●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 2 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 20 V●シリーズ: RUR020N02●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●最大ドレイン-ソース間抵抗: 240 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 1V●最低ゲートしきい値電圧: 0.3V●最大パワー消費: 1 W●最大ゲート-ソース間電圧: -10 V, +10 V●1チップ当たりのエレメント数: 1mm●高さ: 0.95mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応