横浜ディスプレイミュージアム
グリーンミックスアレンジL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02668421
品番
GLA-1642
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PS(鉢:セメント)
色
グリーン
幅(cm)
30
寸法(cm)
鉢:Φ8×7.5
全長(cm)
41