曜日別特売
RQ3L050GNTB ローム Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージHSMT 8 ピン ROHM 02668551

ローム Nチャンネル MOSFET60 V 12 A 表面実装 パッケージHSMT 8 ピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
02668551
品番
RQ3L050GNTB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298
仕様
●チャンネルタイプ: N●最大連続ドレイン電流: 12 A●最大ドレイン-ソース間電圧: 60 V●シリーズ: RQ3L050GN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●最大ドレイン-ソース間抵抗: 86 mΩ●チャンネルモード: エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧: 2.5V●最低ゲートしきい値電圧: 1V●最大パワー消費: 14.8 W●トランジスタ構成: シングル●最大ゲート-ソース間電圧: -20 V, +20 V●幅: 3.1mm●高さ: 0.85mm●ローム Nチャンネル MOSFET トランジスタ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする