横浜ディスプレイミュージアム
仏花ブッシュS マムピオニー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02668920
品番
FP-1107
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
用途
ディスプレイボックス(仏花) ラップ付き
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
AST
幅(cm)
19
全長(cm)
40