商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DPAK (TO-252)●最大ゲートトリガー電流: 10mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 38A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.5V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 10mA●寸法: 6.6×6.2×2.4mm●長さ: 6.6mm●幅: 6.2mm●高さ: 2.4mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronics注文コード02668955品番T405Q-600B-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥104,478販売価格(税別)