横浜ディスプレイミュージアム
スイングユーカリスプレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02669367
品番
FG-5483
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
グリーン
長さ(cm)
葉長:9~15.5
全長(cm)
85