横浜ディスプレイミュージアム
リキュウソウ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02669410
品番
FG-5360
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄
色
ライトグリーン
幅(cm)
15
長さ(cm)
葉長:3.5~5.5
全長(cm)
67