横浜ディスプレイミュージアム
60cmドラセナポット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02669647
品番
GLA-1613
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ポリエステル、PE、鉄、PS、セメント、石、(鉢:PP)
色
グリーン
幅(cm)
32
全長(cm)
60
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:11.5×11.5