曜日別特売
DC575ブラック キャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ キャンブロ 02669865

キャンブロ ディッシュ・キャディー DCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:590×832×H813mm●色:ブラック●最大皿寸法:Φ146mm●仕切数:6●ストッパー付キャスター:Φ127mm×2、ホイール:Φ254mm×2●1仕切皿収容数:45~60枚●材質:ポリエチレン●コード番号:YB2731
注文コード
02669865
品番
DC575ブラック
参考基準価格(税別)¥415,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800

ポリエチレン製のポーカーチップデザインは、皿の縁が欠ける危険性をなくし、両側面からの積み込みや取り出しがしやすいように設計されています。、多少の段差のある所でも無理なく安全に運搬できるように、Φ254mmホイール(2輪)が付いています。、ハンドル部は操作しやすいように、キャディーの両側に付いており、大変便利です。、ビニールカバー(埃よけ)がついていますので、清潔な保管ができます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様
●サイズ:590×832×H813mm●色:ブラック●最大皿寸法:Φ146mm●仕切数:6●ストッパー付キャスター:Φ127mm×2、ホイール:Φ254mm×2●1仕切皿収容数:45~60枚●材質:ポリエチレン●コード番号:YB2731
アズワン品番
67-6882-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする