横浜ディスプレイミュージアム
カラーミモザリーフブッシュ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02670898
品番
GL-5319
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
こちらの商品は花や葉がプラスチックでできています。
材質
PE、鉄
色
グリーン
幅(cm)
27
長さ(cm)
複葉長:14
全長(cm)
47